| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-67917144 Herst.-Nr.: 99508-06 EAN/GTIN: 4009212051035 |
| |
|
| | |
| Brustbeutel XL aus Nylon mit strapazierfähigem Kordelzug, mit Geldfach und Reißverschluss auf der Vorderseite sowie einem Fach auf der Rückseite, im Inneren mit 2 Geldfächern, 2 Fächer mit Reißverschluss und einem Schlüsselring. Weitere Informationen: Farbe | Produkthauptfarbe | Blau | | Färbung | Monochromatisch | Merkmale | Außentaschen | Gesäßtasche, Fronttasche | | Innentaschen | Reißverschlusstasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Anzahl Reißverschlusstaschen | 2 Taschen | | Schlüsselanhänger | Ja | Material | Material | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, pagna brustbeutel |
| | |
| |