Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 99508-09 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Brustbeutel Orange Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 99508-09 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Brustbeutel Orange Nylon
Pagna 99508-09 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Brustbeutel Orange Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85215386
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     99508-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Brustbeutel XL aus Nylon mit strapazierfähigem Kordelzug, Geldfach und Reißverschluss ist der perfekte Begleiter für Schule oder Freizeit.

Ein Fach auf der Vorderseite sowie einem auf der Rückseite, im Inneren mit 2 Geldfächern, 2 Fächer mit Reißverschluss und einem Schlüsselring ist derBrustbeutel auch auf Reisen, Konzerten und beim Sport ein sicherer Begleiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ Brieftasche/Kartenetui/Reisedokumentenhalter
Brustbeutel
Produkthauptfarbe
Orange
Material
Nylon
Färbung
Monochromatisch
Brieftaschen-Stil
Umhängegurt
Münztasche
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl der Gurte
1
Verschlussart
Klettverschluss
Taschenanzahl
6 Taschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
99508-01
ab € 3,77*
Ähnlich
Pagna
99508-03
ab € 4,10*
Ähnlich
Pagna
99508-06
ab € 3,77*
Ähnlich
Pagna
99508-17
ab € 3,55*
Ähnlich
Pagna
99508-20
ab € 3,81*
Ähnlich
Pagna
99508-34
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.