|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-67792214 Herst.-Nr.: 24991-70 EAN/GTIN: 4008496982851 |
| |
|
|  |  |
 | Adventure Mini-Wasserkocher Der kompakte 1,0 l fassende Wasserkocher verfügt über eine Perfect-Pour-Ausgusstülle für ein tropfenfreies Ausgießen. Die Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen ermöglicht das Aufkochen einer Tasse (235 ml) in knapp über 50 Sekunden und spart bis zu 66 % Energie*. Darüber hinaus verfügt der Adventure Mini-Wasserkocher über einen verriegelbaren Sicherheitsdeckel und leistungsstarke 2.400 Watt.
Schnellkochfunktion Eine Messskala im Inneren des Wasserkochers ermöglicht es, dass man auf Wunsch nur den Inhalt für 1, 2 oder 3 Tassen aufkochen kann. Damit kann man bis zu 66 % Energie sparen.
Außenliegende Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung An der außenliegenden Wasserstandanzeige kann man sehen, mit wie viel Wasser der Adventure Wasserkocher befüllt ist. So kann man leicht sicherstellen, die richtige Menge für den jeweiligen Bedarf aufzukochen. Weitere Informationen: Energie | Leistung | 2400 W |  | Energiequelle | AC | Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja | Merkmale | Fassungsvermögen Wassertank | 1 l |  | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |  | Gehäusematerial | Kunststoff, Edelstahl |  | Steuerung | Tasten |  | Wasserstandsanzeige | Ja |  | Überhitzungsschutz | Ja |  | Filterung | Ja |  | Entfernbarer Filter | Ja |  | Verborgenes Heizelement | Ja |  | Großer Ausgießer | Ja |  | Schnelles Kochen | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |