Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 133 Locx Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 133 Locx Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 133 Locx Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 133 Locx Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 133 Locx Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 133 Locx Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 133 Locx Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 133 Locx Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 133 Locx Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67475506
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22988
EAN/GTIN:
     8713439229882
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Präzise Gaming-Maus mit strukturierten Seiten und einzigartigem LED-Lichtdesign

Präzise Gaming-Maus
Jeder Champion hat einmal klein angefangen. Um an die Spitze zu kommen, bedarf es stundenlangen Übens. Die präzise GXT 133 Locx Gaming-Maus mit 6 reaktionsschnellen Tasten und angenehm strukturierter Oberfläche für all Ihre Übungsstunden. Setzen Sie sich an die Spitze Ihres Spiels!

Rüsten Sie sich!
Diese Maus verfügt über einen hochpräzisen optischen Sensor mit 800 – 4.000 dpi, der eine überragende Geschwindigkeit und Genauigkeit bietet. Egal, welches Spiel Sie spielen oder welchem Widersacher Sie gegenüberstehen, es gibt immer die richtige Einstellung. Mit einem einzigen Klick auf die Geschwindigkeitsauswahltaste ist die Locx Gaming-Maus bereit für alles, was kommt.

Inaktiver Modus
Wenn Sie die Maus nicht verwenden, erzeugt sie einen attraktiven 4-Farben-Atmungseffekt.

Atmende Farben
Das einzigartige Design der verführerisch beleuchteten Abdeckung zieht Ihre Feinde in Ihr Netz. Die Farben hängen mit Ihren dpi-Einstellungen zusammen; 800 dpi erzeugen ein atmendes rotes Licht, 1200 dpi kommen mit einem atmenden blauen Licht daher, 2400 dpi stehen für grün und 4000 dpi liefern eine fuchsienfarbige Beleuchtung.

Modernes Design
Diese Gaming-Maus hat ein symmetrisches Design, ist also für alle Spieler geeignet, egal ob Links- oder Rechtshänder. Sie besitzt strukturierte Seiten für einen besonders guten Griff in ausgedehnten Spielesitzungen. Damit sich das Kabel nicht verdreht, besitzt Ihre Maus ein 1,8 m langes USB-Kabel mit Nylongeflechtmantel. Rüsten Sie sich für einigen Gaming-Fun!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
190 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
86 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Laserfarbe
Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
10 G
Stimmabgabe Rate
500 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.