Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0W29A Grafikkarte NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0W29A Grafikkarte NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6
HPE R0W29A Grafikkarte NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67463635
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0W29A
EAN/GTIN:
     190017321516
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Speicherbandbreite (max.)
300 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Tesla T4
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
2560
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Design
Kühlung
Passiv
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte hp, gpu hpc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.066,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.320,70*
€ 6.331,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.276,68*
€ 6.279,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.149,72*
€ 6.128,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.088,96*
€ 6.055,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.066,39*
€ 6.029,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.