Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartMetals 062.7225W Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Weiß Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartMetals 062.7225W Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Weiß Flur
SmartMetals 062.7225W Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Weiß Flur
SmartMetals 062.7225W Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Weiß Flur
SmartMetals 062.7225W Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Weiß Flur
SmartMetals 062.7225W Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Weiß Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67051421
Hersteller:
     SmartMetals
Herst.-Nr.:
     062.7225W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Maximale Bildschirmgröße
98 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Für TV geeignet
Ja
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motorisiert
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Lift
66 cm
Räder
Ja
Anpassbar
Ja
Hubgeschwindigkeit
38 mm/sek
Gewicht und Abmessungen
Breite
1062.19 mm
Tiefe
772 mm
Höhe
1820.5 mm
Gewicht
49000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.541,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,31*
€ 1.965,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,29*
€ 1.950,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,44*
€ 1.891,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,30*
€ 1.855,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,32*
€ 1.834,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.