Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA370I mSATA 128 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MSA370I mSATA 128 GB Serial ATA III MLC
Transcend MSA370I mSATA 128 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66934495
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMSA370I
EAN/GTIN:
     760557840671
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
3 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.82 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.28 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
mSATA
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
570 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
JEDEC-Standard
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.