Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger Potsdam Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Krüger Potsdam Allzweckpfanne Rund
Karl Krüger Potsdam Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66919403
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     21628P
EAN/GTIN:
     4006776062644
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Beschreibung

Die Aluguss-Pfanne der Serie Potsdam mit langlebiger Keramikbeschichtung:
- hervorragende Antihafteigenschaft
- gleichmäßige Wärmeleitung
- Keramikbeschichtung CK2 der Firma Weilburger
- schwere Qualitätsausführung
- leicht zu reinigende Oberfläche
- geeignet für alle Herdarten, auch für Induktions- Kochfelder
- Maße: Durchmesser 28 cm, Höhe 7,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Material
Aluminium-Guss
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.