| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-66682584 Herst.-Nr.: 51095 EAN/GTIN: 4026700510959 |
| |
|
| | |
| Max Repair Universal ist der stärkste und vielseitigste Klebstoff für alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Ein transparenter und wasserfester Klebstoff, der lange und zuverlässig klebt und gleichzeitig sauber, sicher und einfach zu benutzen ist. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Säure, Lösungsmittel | Merkmale | Substanz | Flüssigkeit | | Klebetyp | Polymer-Klebstoff | | Spendertyp | Röhre | | Produktfarbe | Transparent | | Wasserfest | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Schlagfest | Ja | Leistungen | Trocknungszeit | 30 min | | Temperaturbeständigkeitsbereich | -40 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, uhu montagekleber tube, gewebekleber, stoffkleber uhu |
| | |
| |