|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-66680489 Herst.-Nr.: 66228 EAN/GTIN: 4002920662289 |
| |
|
|  |  |
 | Schwere Ausführung. Mit extra hohem Rand. Stiel angeschweißt Serie 662 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 280 mm |  | Gewicht | 1800 g | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Silber |  | Griffanzahl | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, eisen bratpfanne turk, bratpfanne (eisen), bratpfanne induktion |
|  |  |
| |