Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 20 W 6500 K IP65 BK LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 20 W 6500 K IP65 BK LED Schwarz
Osram 20 W 6500 K IP65 BK LED Schwarz
Osram 20 W 6500 K IP65 BK LED Schwarz
Osram 20 W 6500 K IP65 BK LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66675940
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075097520
EAN/GTIN:
     4058075097520
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
560 g
Merkmale
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
2200 lm
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK07
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Leistungsfaktor
0,9
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Lampen
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.