Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec SR61B Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec SR61B Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Blau
Intermec SR61B Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Blau
Intermec SR61B Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Blau
Intermec SR61B Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Blau
Intermec SR61B Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66661722
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SR61BDPM-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dependable lineare Abtastung in einem zuverlässigen Paket. Geprüft nach industriellen und militärischen Spezifikationen zu überschreiten, können Sie auf SR61 vertrauen in den anspruchsvollsten Umgebungen. Lassen Sie Ausfallzeiten eine Sache der Vergangenheit sein

Technische Daten

- Robuste : gestaltet 26 Tropfen von 6,5 Meter, heißen und kalten Temperaturextremen, konstante Gabelstaplers Vibrations- und windblown Staub und regen Beton oder Stahl zu widerstehen.
- Einfach zu bedienen : helle LED - aimer machen bar Targeting - Codes schnell und effizient.
- Ergonomisch : Komfortgriff und Trigger - Position verbessert die Effizienz des Bedieners
- Schnell : full speed USB 2.0 Kabel oder drahtlose Bluetooth®-Schnittstelle , um schnell Strichcodedaten Bilder zu übertragen System zu hosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
10 h
Ladezeit
2.5 h
Eingangsspannung
5 V
Eingangsfrequenz
2.4 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
425 g
Breite
70 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
114 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
ANATEL, CE, COFETEL, cULus, C-TICK, KCC, SRRS, FCC.
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
USB-Version
2.0
Kabellose Reichweite
100 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Funkfrequenz
2400 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, PDF417, Plessey, Telepen, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,45*
€ 925,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,16*
€ 918,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,08*
€ 894,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,25*
€ 874,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,76*
€ 829,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
203-877-001
ab € 89,94*
Zubehör
Honeywell
203-878-001
ab € 21,98*
Zubehör
Honeywell
236-184-001
ab € 69,11*
Zubehör
Honeywell
236-190-002
ab € 56,74*
Zubehör
Honeywell
825-181-001
ab € 109,71*
Zubehör
Honeywell
852-901-001
ab € 82,52*
Zubehör
Honeywell
236-241-001
ab € 37,31*
Zubehör
Honeywell
236-219-001
ab € 59,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.