Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12128 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12128 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Lupus Electronics 12128 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Lupus Electronics 12128 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Lupus Electronics 12128 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66645327
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12128
EAN/GTIN:
     4260195434370
Suchbegriffe:
Rollladenaktor
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Integrieren Sie ganz einfach Ihre Rollläden in das Smarthome Alarmsystem
Ob Jalousien, Rollläden oder Markiesen - mit dem Rollladenrelais von LUPUS-Electronics steuern Sie diese ganz einfach manuell über Ihr Handy, Tablet, Computer oder vollautomatisch beim Betreten oder Verlassen des Hauses, in Abhängigkeit von Uhrzeit, Helligkeit, Temperatur oder auch ganz altmodisch mit Ihrem bisherigen Schalter an der Wand.
Über die intuitiv bedienbare APP oder das WebUI der Zentrale können Sie mit wenigen Klicks Gruppen bilden, Stellwinkel verändern oder prozentual die Höhe verstellen. Für Automationen können die Daten von anderen Sensoren (Helligkeits- oder Temperatursensoren) oder auch Sonnenauf- oder Untergangszeiten verwendet werden.

Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche
Das Rollladenrelais wird einfach unter oder neben dem vorhandenen Rollladenschalter installiert und mit diesem, sowie den Leitungen des Rollladenmotors verbunden. Somit können Sie Ihre Jalousien auch wie gewohnt weiter hoch- und herunterfahren. Einmal in das System integriert lassen sich kinderleicht Gruppen bilden und Automatisierungen für das automatische Auf- und Abfahren erstellen.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:
Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Kompatibilität
XT1 Plus, XT2 Plus, XT3
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
40 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.