Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts USB Typ-A 18000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66485323
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9307011-EU
EAN/GTIN:
     843591061933
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
ALLES IM GRIFF
Die IRONCLAW RGB Gaming-Maus verfügt über ein leichtes Gewicht von 105 g und eine profilierte Form, die für durchschnittlich große Hände entwickelt und der Form der Handfläche angepasst wurde.

KAMPFERPROBT
Die extrem langlebigen Omron-Schalter sind für über 50 Millionen Klicks ausgelegt.

HÖCHSTE PRÄZISION
Ausgestattet mit einstellbarem nativem optischem Präzisionssensor Pixart PMW3391 mit 18,000 dpi und Auflösungsschritten von 1 dpi. Die Ironclaw RGB Gaming-Maus bietet ultragenaues Tracking und erstklassige Gaming-Performance.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
18000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
7
Eingebautes memory
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
50000000
Zertifizierung
FCC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.