Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1465 Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66041881
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     4042146225400
EAN/GTIN:
     4042146225400
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Muffengrößen (metrisch)
17 mm
Material
Verchromtes Molybdän
Zertifizierung
DIN 3120, ISO 1174
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.