Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz
Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz
Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz
Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz
Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz
Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz
Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz
Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz
Kinesis Advantage2 Quiet LF Tastatur USB QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65705521
Hersteller:
     Kinesis
Herst.-Nr.:
     KB600LFQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
kinesis keyboard
keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
419 x 203 x 73 mm
Tastaturgewicht
997 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Schlüsselfahrtstrecke
4.1 mm
Antriebskraft
45 g
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.9 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,84*
€ 550,7796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,99*
€ 542,6281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,96*
€ 517,6024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,30*
€ 504,917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,77*
€ 472,1563
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.