Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics UHDA-OUT2-F16 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics UHDA-OUT2-F16 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
Kramer Electronics UHDA-OUT2-F16 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65696082
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70007898
EAN/GTIN:
     7291063077747
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 860,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,91*
€ 1.024,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,58*
€ 1.022,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,50*
€ 1.018,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,45*
€ 1.015,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,25*
€ 1.012,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.