Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite Guardit 2.0 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite Guardit 2.0 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Guardit 2.0 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Guardit 2.0 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Guardit 2.0 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Guardit 2.0 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Guardit 2.0 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Guardit 2.0 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65429184
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     CM5-09-003
EAN/GTIN:
     5414847909191
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Computerkoffer
GuardIT 2.0 kombiniert den Komfort einer Laptop-Tragetasche mit einem schlanken,
professionellen Look.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Stifttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
570 g
Volumen (l)
14.5 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.