Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63942 Videokabel-Adapter 0,03 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63942 Videokabel-Adapter 0,03 m USB Typ-C HDMI Schwarz
DeLOCK 63942 Videokabel-Adapter 0,03 m USB Typ-C HDMI Schwarz
DeLOCK 63942 Videokabel-Adapter 0,03 m USB Typ-C HDMI Schwarz
DeLOCK 63942 Videokabel-Adapter 0,03 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65267613
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63942
EAN/GTIN:
     4043619639427
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Aufgrund der geringen Maße eignet sich der Adapter als idealer Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.03 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Realtek RTD2171U
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.