Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries STEEL-63003 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries STEEL-63003 Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries STEEL-63003 Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries STEEL-63003 Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries STEEL-63003 Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries STEEL-63003 Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries STEEL-63003 Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries STEEL-63003 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65249233
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     63003
EAN/GTIN:
     5707119001762
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
GROßER JUNGE
Durch seine extreme Größe eignet sich das QcK+ ideal für Spieler mit niedriger Maus-Sensitivität.

GUMMIBODEN
Der speziell entwickelte griffige Gummiboden verhindert das ungewollte Verrutschen des Pads.

VORZEIGEOBJEKT
Unsere erste Wahl, wenn es um individuelle Team- und Publisher-Mauspads geht.

LEICHTES GLEITEN GARANTIERT
Die optimierte Oberfläche aus qualitativ hochwertigem Stoff bietet dem Nutzer Laufruhe und Präzision.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Muster
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Mikrofaser
Gestickte Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
270 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.