Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F94404 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9F94404 Stromunterbrecher 4
Schneider Electric A9F94404 Stromunterbrecher 4
Schneider Electric A9F94404 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65187570
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F94404
EAN/GTIN:
     3606480084355
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
4 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.