Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F94240 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9F94240 Stromunterbrecher 2
Schneider Electric A9F94240 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65187443
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F94240
EAN/GTIN:
     3606480084287
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
40 A
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.