Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slider - USB-Stick 128GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Slider - USB-Stick 128GB - Schwarz
Verbatim Slider - USB-Stick 128GB - Schwarz
Verbatim Slider - USB-Stick 128GB - Schwarz
Verbatim Slider - USB-Stick 128GB - Schwarz
Verbatim Slider - USB-Stick 128GB - Schwarz
Verbatim Slider - USB-Stick 128GB - Schwarz
Verbatim Slider - USB-Stick 128GB - Schwarz
Verbatim Slider - USB-Stick 128GB - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65179105
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49328
EAN/GTIN:
     0023942493280
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert.

Der Slider USB-Stick von Verbatim verfügt über einen versenkbaren Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt, wenn er nicht benötigt wird.

Schieben Sie einfach die Kappe auf, setzen Sie den USB-Stick in einen USB 2.0-Anschluss ein, und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag-&-Drop verschieben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.