| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-65162483 Herst.-Nr.: XPSAR351144 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Reihe von Modulen | 1 | | Spulenspannung | 300 V | | Kontakt Strombelastbarkeit | 10 A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 400 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Lichtschranke, Lichtschranken, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, not aus modul 115v |
| | |
| |