Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis S9002 Mk ll Intel® Core™ i5 i5-8400 8 GB 128 GB SSD NVIDIA® Quadro® P600 Windows 10 Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis S9002 Mk ll Intel® Core™ i5 i5-8400 8 GB 128 GB SSD NVIDIA® Quadro® P600 Windows 10 Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Axis S9002 Mk ll Intel® Core™ i5 i5-8400 8 GB 128 GB SSD NVIDIA® Quadro® P600 Windows 10 Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65111863
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01619-001
EAN/GTIN:
     7331021067028
Suchbegriffe:
Axis Komplettsysteme
Axis Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

AXIS Camera Station S9002 Mk ll Desktop Terminal ist eine Ergänzung zu AXIS S11 Recorder Series und AXIS S20 Appliances Series um ein schnelles Einrichten eines Überwachungsarbeitsplatzes zu ermöglichen. Ein AXIS Camera Station-Client ist auf dem Terminal vorinstalliert und vorkonfiguriert. So lässt sich die Installation rasch abschließen.

Sofort einsatzbereit

AXIS S9002 Mk II lässt sich schnell und einfach installieren. Auf dem Terminal ist sämtliche erforderliche Software vorinstalliert. Die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station ermöglicht eine schnelle Verbindung zum Server. Systemeinstellungen, etwa für Kameras und Speicher, sind bereits vorkonfiguriert, um die Einrichtung des Systems noch weiter zu vereinfachen. Der AXIS S9002 Mk II ermöglicht den Anschluss von vier Monitoren und gewährleistet so eine optimale Übersicht. Maus und Tastatur (international) sind im Lieferumfang enthalten.

Höchste Zuverlässigkeit

AXIS S9002 Mk ll ist ideal für zuverlässiges Überwachen in hoher Auflösung geeignet. Die validierte Hardware und Software liefert optimale Ergebnisse. Die dreijährige Hardware-Garantie mit Austauschservice vor Ort sowie die optionale Garantieverlängerung um weitere zwei Jahre sichern die permanente Einsatzbereitschaft noch weiter ab.

AXIS Site Designer

Vereinfacht das Design und die Installation des Systems und ermöglicht den Export sämtlicher Konfigurationen in AXIS Camera Station, um Installationsfehler auszuschließen.

Erfahren Sie mehr über die mittelgroßen Lösungen von Axis

Erfahren Sie, wie einfach sich ein mittelständisches Unternehmen mit einer kompletten Sicherheitslösung von Axis Communications schützen kann.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015C
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
ARK Prozessorerkennung
126687
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA® Quadro® P600
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR5
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1050 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3E92
Anzahl der Rechenwerke
23
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Enterprise
Recovery-Betriebssystem
Windows 10 Enterprise
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-8400
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor-Cache
9 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
6
Systembus-Rate
8 GT/s
Bus Typ
DMI3
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Coffee Lake
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Tjunction
100 °C
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x8+2x4, 2x8
Anzahl installierter Prozessoren
1
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
41.6 GB/s
Zertifikate
Zertifizierung
IEC/EN/UL 60950-1 FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KC KN32 Class B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
5000 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl Mini DisplayPorts
4
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Energie
Stromversorgung
300 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100-240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 944,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,07*
€ 1.224,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,23*
€ 1.217,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,37*
€ 1.191,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,55*
€ 1.165,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,55*
€ 1.124,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
CPU-D025BLACK
ab € 14,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
CPU-M100BLACK
ab € 15,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
CPU-W100BLACK
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.