Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger R16 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Krüger R16 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Karl Krüger R16 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63462206
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     R16
EAN/GTIN:
     4006776032043
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Emaillierte Stahlpfanne der Serie Royal in schwerer Qualitätsausführung:
Spezial-Thermoboden für eine optimale Wärmeleitung und energiesparendes Bratenr
Edelstahlrand rostfrei
leichte Reinigung
geeignet für alle Herdarten, auch für Induktions- Kochfelder
Größe 16 cm
Tiefe 4,5 cm
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Teflonbeschichtet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.