Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann UM 378 CB 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann UM 378 CB 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Weiß
Bomann UM 378 CB 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63424653
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     4004470037807
EAN/GTIN:
     4004470037807
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen
Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
Ideal für Küche und Bar
Inkl. Ice Crusher-Funktion
Kraftvoller 500 Watt max. Motor
Abnehmbarer Mixbehälter mit 1,5 Liter Fassungsvermögen
Deckel mit Nachfüllöffnung
Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (2 cl)
Edelstahlmesser, rostfrei
5-Stufen Schalter (0-1-2-3-4 + Puls-/Turbofunktion)
Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
Sicherer Stand durch gummierte Füße
230 V, 50 Hz, 500 W max.
BxHxT ca. 160x400x160 mm
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Deckel mit Einfülloch
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Drehregler
Turbotaste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1470 g
Energie
Leistung
500 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.