Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 6331031/50 Allgemeine Dienstleistungen Indoor/Outdoor Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 6331031/50 Allgemeine Dienstleistungen Indoor/Outdoor Rechteck
ABB 6331031/50 Allgemeine Dienstleistungen Indoor/Outdoor Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63411102
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA091160R0265
EAN/GTIN:
     8713812758275
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Allgemeine Dienstleistungen
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteck
Symbol-Typ
Pfeil
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
5000 K
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
189 mm
Paketgewicht
827 g
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Gewicht
798 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.