Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU GUSTO Tee-Ei Silikon, Edelstahl Kräuter / Gewürz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU GUSTO Tee-Ei Silikon, Edelstahl Kräuter / Gewürz
GEFU GUSTO Tee-Ei Silikon, Edelstahl Kräuter / Gewürz
GEFU GUSTO Tee-Ei Silikon, Edelstahl Kräuter / Gewürz
GEFU GUSTO Tee-Ei Silikon, Edelstahl Kräuter / Gewürz
GEFU GUSTO Tee-Ei Silikon, Edelstahl Kräuter / Gewürz
GEFU GUSTO Tee-Ei Silikon, Edelstahl Kräuter / Gewürz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63345462
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     4006664129107
EAN/GTIN:
     4006664129107
Suchbegriffe:
Tee-Ei
Tee-Gewürzkugel
Teeei
Teekugel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
48 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kräuter / Gewürz
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Silikon, Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teesiebkugel, tee ei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.