Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Wolke Arosa Rutschfeste Badematte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Wolke Arosa Rutschfeste Badematte Weiß
Kleine Wolke Arosa Rutschfeste Badematte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63322312
Hersteller:
     Kleine Wolke
Herst.-Nr.:
     4004478687585
EAN/GTIN:
     4004478687585
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Nach dem Gebrauch sorgfältig von beiden Seiten abspülen und zum Trocknen aufhängen. Unsere Wanneneinlagen sollten in regelmäßigen Abständen bei 40° C Schonwäsche in der Maschine gewaschen werden. Für eine einwandfreie Haftung ist die Pflege der Wannenoberfläche ebenfalls wichtig, denn auf verkalkten oder öligen Flächen können die Sauger keine optimale Haftung entwickeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
550 mm
Merkmale
Produkttyp
Rutschfeste Badematte
Zielgruppe
Erwachsene
Produktfarbe
Weiß
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.