Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Single Breadboy Brotkasten Oval Silber Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Single Breadboy Brotkasten Oval Silber Stahl
Wesco Single Breadboy Brotkasten Oval Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63164500
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     222101-03
EAN/GTIN:
     4004519034064
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Oval
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Deckelöffnung
Schiebedeckel
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox wesco, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.