Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design EF440W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design EF440W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design EF440W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design EF440W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63145645
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EF440W
EAN/GTIN:
     4004122250585
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz walther
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
415 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, MDF-Platten, Holz
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Wand
Abbildung Größe
28 x 28 cm
Form
Quadratisch
Glastyp
Entspiegelt
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.