Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12200002970 Acrylfarbe 75 ml Weiß Röhre


Menge:  Tuben  
Produktinformationen
Marabu 12200002970 Acrylfarbe 75 ml Weiß Röhre
Marabu 12200002970 Acrylfarbe 75 ml Weiß Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62933982
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751601360
EAN/GTIN:
     4007751601360
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarbe
acrylfarbe 75ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
75 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Weiß
Spendertyp
Röhre
Farbcode
970
Name der Farbe
TITANIUM WHITE
Produktfarbe
Gemischte Farben
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 12.000 Tuben
Mindestbestellmenge: 4 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Tuben
€ 3,63*
€ 4,32
pro Tube
ab 8 Tuben
€ 3,59*
€ 4,27
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,36*
€ 4,00
pro Tube
ab 40 Tuben
€ 3,25*
€ 3,87
pro Tube
ab 80 Tuben
€ 3,13*
€ 3,72
pro Tube
ab 12000 Tuben
€ 2,51*
€ 2,99
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.