Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0595009555 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0595009555 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grau
REV 0595009555 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62712222
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297950097
EAN/GTIN:
     4008297950097
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose
rev ritter gartensteckdose
  • Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte
    - Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel
    - Robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
    - Spritzwassergeschützt, IP 44
    - Zuleitung: 1,4 m, H07RN-F 3G1,5 mm²
    - 230 V~, 16 A, 50 Hz
    - Feste Gummi-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff
Technische Details
Kabeltyp
H07RN-F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.