Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value T-Adapter Kat.5e, STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value T-Adapter Kat.5e, STP
Value T-Adapter Kat.5e, STP
Value T-Adapter Kat.5e, STP
Value T-Adapter Kat.5e, STP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-627084
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.3050
EAN/GTIN:
     7611990143924
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Zur Nutzung zweier 10/100 LAN-Verbindungen über ein (vollbelegtes) 8-adriges KabelAnschlusskabel 17cm lang mit RJ-45 Stecker; Adapter mit zwei RJ-45 BuchsenPin-Belegung der Buchsen: Paare 1, 2 und 3, 6Schaltbild auf AdapterGeeignet für Installationen nach Kat.5eHinweis: T-Adapter können nur paarweise eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Adapter-Typ
STP
Merkmale
Kabellänge
0.17 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.3045
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.