Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Schwaiger DTA4000 011 TV-Antenne Draußen 36 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62351386
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DTA4000 011
EAN/GTIN:
     4004005023053
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
DVB-T2(T) Außenantenne (aktiv)

Die SCHWAIGER DVB-T2(T) Außenantenne ist für den terrestrischen Empfang von digitalen Fernseh- und Radioprogrammen geeignet. Die Einführung von LTE als Standard für mobiles Internet führt mancherorts zu Problemen beim Empfang von digital terrestrischem Fernsehen. Die Antenne besitzt deshalb einen LTE-Sperrfilter, der die LTE-Mobilfunkfrequenz über 790 MHz ausfiltert. DVB-T2(T) kann somit uneingeschränkt empfangen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
260 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
Merkmale
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge der Antenne
8.5 m
Verstärkung
36 dB
LTE/GSM-Filter
Ja
Polarisation
Duale Polarisation
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
DAB+
Impedanz
75 Ohm
Empfangsbereich (UHF-Kanal)
21 - 60
Empfangsbereich (VHF-Kanal)
5 - 12
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.