Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
j5create JVA02-N Live Capture Adapter HDMI™ zu USB-C™mit Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62350557
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JVA02-N
EAN/GTIN:
     4712795082982
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video CaptureCard
Video Grabber
Perfekt für Live-Streaming — Die JVA02 ist eine leichte, stilvolle und leistungsstarke HDMI-Capture-Karte™. Es verbraucht sehr wenig Strom, kann aber 1080p mit 60 Bildern unkomprimierten Videos unter USB™ 3.0 aufnehmen. Es kann kontinuierlich mit drei Mischmodi und Power Delivery 3.0 ausgestrahlt werden. Schließen Sie den JVA02 an Ihren Kaltschuhadapter Ihrer Kamera an, um die perfekte Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität zu erhalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Gewicht (innerer) Versandkarton
810 g
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795082986
Audio
Unterstützte Audiokanäle
2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
148.5 g
Verpackungshöhe
25 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows® 7 or later (Driver installation is required on Windows® 7)
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Abmessungen d. Innenkartons (BxTxH)
105 x 150 x 160 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Dateiformate
Videokompressionsformate
AVC, H.264, M-JPEG, MP4
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-In
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.8 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
64.5 mm
Gewicht
51.5 g
Verpackungslänge
95 mm
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch
2.5 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Schnittstelle
USB Type-C 3.1 Gen1
Plug
Ja
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
1 m
Ursprungsland
Taiwan
Spezielle Eigenschaften
Power Delivery 3.0 lets you stream live without interruption Professional listening and live audio mixing with built-in audio mixer
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Videokarte, Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, videokarte usb, adapter hdmi, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.