Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio POM-120650 Popcornmaschine Rot, Silber 360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio POM-120650 Popcornmaschine Rot, Silber 360 W
Emerio POM-120650 Popcornmaschine Rot, Silber 360 W
Emerio POM-120650 Popcornmaschine Rot, Silber 360 W
Emerio POM-120650 Popcornmaschine Rot, Silber 360 W
Emerio POM-120650 Popcornmaschine Rot, Silber 360 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62327028
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     POM-120650
EAN/GTIN:
     7350034661146
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
Weitere Informationen:
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
360 W
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Silber
Kapazität
50 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
475 x 275 x 315 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.