Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood JMP 400 WH Saftpresse Langsamer Entsafter 140 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood JMP 400 WH Saftpresse Langsamer Entsafter 140 W Schwarz, Weiß
Kenwood JMP 400 WH Saftpresse Langsamer Entsafter 140 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61024919
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     JMP 400 WH
EAN/GTIN:
     5011423198446
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
kenwood entsafter
Mit einer Drehzahl von 55 Umdrehungen pro Minute ist PureJuice One perfekt, um Ihr Lieblingsobst
und -gemüse in frische und leckere Säfte zu verwandeln. Dank der niedrigen Drehzahl bleiben mehr
Nährstoffe im Saft erhalten. Durch das schlanke Profil und einer kleineren Stellfläche wird dieser
Entsafter auch auf der Arbeitsplatte gut aussehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Langsamer Entsafter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tresterbehälter
Ja
Saftcontainer
Ja
Drehgeschwindigkeit
55 RPM
Pulpe Behälterkapazität
1.3 l
Saftbehälter Inhalt
1 l
Abnehmbarer Saftcontainer
Ja
Einfache Montage
Ja
Automatisches Reinigungssystem
Ja
Energie
Leistung
140 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
3900 g
Verpackungsdaten
Reinigungsbürste
Ja
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
348 mm
Paketgewicht
5100 g
Verpackungshöhe
472 mm
Weitere Suchbegriffe: entsafter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.