Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Tripp Lite U325-000-IND Drahtverbinder USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60148826
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U325-000-IND
EAN/GTIN:
     0037332209542
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332209549
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Merkmale
Stecker
USB
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
203.2 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
200.7 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N206-FP01-IND
€ 8,00*
Zubehör
Tripp Lite
N206-FP02-IND
€ 7,94*
Zubehör
Tripp Lite
N206-SB01-IND
€ 12,28*
Zubehör
Tripp Lite
U324-000-DN
€ 7,54*
Zubehör
Tripp Lite
U324-000-UP
€ 7,51*
Zubehör
Tripp Lite
U325-003-IND
€ 14,96*
Zubehör
Tripp Lite
U325-006-IND
€ 18,55*
Zubehör
Tripp Lite
U325-010-IND
€ 22,84*
Zubehör
Tripp Lite
U325-013-IND
€ 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.