Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 913.1463 Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 913.1463 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1463 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1463 Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 913.1463 Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60985052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     4042146225370
EAN/GTIN:
     4042146225370
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Muffengrößen (metrisch)
21 mm
Material
Verchromtes Molybdän
Zertifizierung
DIN 3120, ISO 1174
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.