Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell AMBITION OpArt Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Fettdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell AMBITION OpArt Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Fettdruck
Faber-Castell AMBITION OpArt Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Fettdruck
Faber-Castell AMBITION OpArt Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Fettdruck
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60150300
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom, Sand
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
Clip
Ja
Punkttyp
Fettdruck
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Harz
Abschlussmaterial
Chrom
Mine
Metall
Liniengröße
Fettdruck
Clip-Material
Metall
Material
Metall, Harz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
147055
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.