Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic essential 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic essential 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Blau
Techair Classic essential 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Blau
Techair Classic essential 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Blau
Techair Classic essential 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Blau
Techair Classic essential 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60048253
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAN1208
EAN/GTIN:
     5060369674347
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Toploader-Tasche
Material
Schaum, Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Muster
Lineare Massendichte
900 D
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Innentaschen
Zubehörtasche, Dokumententasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest, Wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
12 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4202129190
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
338.3 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
342 x 252 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 14 zoll, laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.