Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik WGB-1906GR.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik WGB-1906GR.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik WGB-1906GR.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik WGB-1906GR.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik WGB-1906GR.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60034269
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WGB-1906GR.45
EAN/GTIN:
     4049759206925
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
306 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, hängeschrank ral 7035, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.