Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik WGB-1906WS.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik WGB-1906WS.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
EFB Elektronik WGB-1906WS.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
EFB Elektronik WGB-1906WS.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
EFB Elektronik WGB-1906WS.45 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60034266
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WGB-1906WS.45
EAN/GTIN:
     4049759206963
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack
Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert
Fronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Dicke 4 mm), rauchfarben, gehärtet, geglättet, antistatisch
Fronttür abschließbar, Türöffnungswinkel 120°
Türanschlag einfach wechselbar (rechts/links)
Seitenwände nicht abnehmbar
Dach vorbereitet für Einbau von 2 x Einzellüftern
Dach und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mm
Innen 2 x 19" Profilschienen, tiefenverstellbar, mit seitlicher Öffnung zur Kabeldurchführung
Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 (tiefschwarz) / RAL9010 (reinweiß)
Breite 535 mm, Tiefe 450 / 600 mm
Traglast max. 80 kg (statisch, gleichmässig verteilt)
Schutzart IP20
Inklusive Schlüssel
Lieferung zerlegt in 1 Karton mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
306 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, 19 zoll wandgehäuse 6he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.