Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik WGB-1912TS.45 Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik WGB-1912TS.45 Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
EFB Elektronik WGB-1912TS.45 Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
EFB Elektronik WGB-1912TS.45 Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
EFB Elektronik WGB-1912TS.45 Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60034231
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WGB-1912TS.45
EAN/GTIN:
     4049759207069
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
572 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse tiefe 600, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.