Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik WGB-1915TS.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik WGB-1915TS.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
EFB Elektronik WGB-1915TS.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
EFB Elektronik WGB-1915TS.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
EFB Elektronik WGB-1915TS.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60034223
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WGB-1915TS.60
EAN/GTIN:
     4049759207137
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack
Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert
Fronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Dicke 4 mm), rauchfarben, gehärtet, geglättet, antistatisch
Fronttür abschließbar, Türöffnungswinkel 120°
Türanschlag einfach wechselbar (rechts/links)
Seitenwände nicht abnehmbar
Dach vorbereitet für Einbau von 2 x Einzellüftern
Dach und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mm
Innen 2 x 19" Profilschienen, tiefenverstellbar, mit seitlicher Öffnung zur Kabeldurchführung
Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 (tiefschwarz) / RAL9010 (reinweiß)
Breite 535 mm, Tiefe 450 / 600 mm
Traglast max. 80 kg (statisch, gleichmässig verteilt)
Schutzart IP20
Inklusive Schlüssel
Lieferung zerlegt in 1 Karton mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
707 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse tiefe 600, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.