Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik WGB-1915GR.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik WGB-1915GR.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik WGB-1915GR.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik WGB-1915GR.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik WGB-1915GR.60 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60034209
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WGB-1915GR.60
EAN/GTIN:
     4049759207113
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
707 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.