Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S02805 Herst.-Nr.: WGB-1912WS.45 EAN/GTIN: 4049759207083 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 12U | | Typ | Wandmontiertes Regal | | Höchstgewichtskapazität | 80 kg | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 535 mm | | Tiefe | 450 mm | | Höhe | 572 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85381000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 19 zoll wandgehäuse 12he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 73,23* | € 90,18* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 73,41* | € 90,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 73,42* | € 90,84* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,13* | € 91,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,53* | € 99,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|