Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GS20 SB Verschluss-Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS GS20 SB Verschluss-Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS GS20 SB Verschluss-Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS GS20 SB Verschluss-Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS GS20 SB Verschluss-Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60034190
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     GS 20 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterrostsicherung
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Die Gitterrostsicherung ABUS GS20 bietet Basisschutz vor Einbrüchen. Gitterroste können – gesichert mit GS20 – nicht mehr herausgehoben oder aufgehebelt werden. Die Schrauben werden durch einen Topf geschützt, sie können also von oben nicht gezielt angegriffen und die Sicherung dadurch gelöst werden. Der Weg zum Kellerfenster bleibt für Einbrecher somit versperrt. Montiert wird GS20 paarweise an beiden Seiten des Gitterrostes, der Zugstab wird auf dem Mauerwerk befestigt. Die Fluchtwegvorschriften werden auch trotz GS20 erfüllt, da die Schraube manuell von innen gelöst und der Weg für die Bewohner somit schnell freigegeben werden kann.

Technologie:
- Schraubenschutztopf gegen unbefugte Angriffe von oben
- Runde Halteplatten
- Zugstab 345 mm Länge

Einsatz und Anwendung:
- Basisschutz für Gitterroste
- Die manuell lösbaren Schrauben erfüllen bestehende Fluchtwegvorschriften
- Paarweise Montage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
345 mm
Merkmale
Produktdesign
Verschluss-Vorhängeschloss
Produktfarbe
Edelstahl
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.